|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 183-32330600 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Werkstoff: Sonder-Messing CuZn40Al2/So.
Eingriffswinkel 15°.
Bitte beachten: Diese Räder können nur mit Schnecken des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis zum Satz kombiniert werden.
Für den Getriebebau ohne Nacharbeit zu verwenden.
Das angegebene Abriebsmoment gilt für eine Eingangsdrehzahl (an der Schneckenwelle) von 2800/min. Die Werte für den Wirkungsgrad sind Richtwerte, da Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau den Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel beeinflussen.
Weitere Informationen:  |  | Übersetzung: | 6,25 : 1 i | Modul: | 3,5 Modul | Zähnezahl: | 25 Zähnezahl | Schrägungswinkel: | 25°51 ° | dA: | 108 mm | max. Drehmoment: | 117 Nm | Wirkungsgrad: | 0,70 Eta | Gewicht: | 1200 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schneckenradsatz Modul 0,6, Schneckenradsatz Modul 1,0, Schneckenradsatz Modul 1,25, Schneckenradsatz Modul 1,3, Schneckenradsatz Modul 1,5, Schneckenradsatz Modul 3,0, Schneckenradsatz Modul 3,5, Schneckenwelle Modul 3,15, Schneckenzahnrad, Präzisions-Schneckenrad, Achsabstand, Schneckenräder, Zähne, Präzisionsradsätzen |
|  |  |
| |