|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 183-32303000 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Werkstoff: Sonder-Messing CuZn40Al2/So.
Eingriffswinkel 15°.
Bitte beachten: Diese Räder können nur mit Schnecken des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis zum Satz kombiniert werden.
Bitte beachten: Passfedernut nicht nach DIN 6885.
Für den Getriebebau ohne Nacharbeit zu verwenden.
Das angegebene Abriebsmoment gilt für eine Eingangsdrehzahl (an der Schneckenwelle) von 2800/min. Die Werte für den Wirkungsgrad sind Richtwerte, da Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau den Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel beeinflussen.
Weitere Informationen:  |  | Übersetzung: | 30 : 1 i | Modul: | 2,5 Modul | Zähnezahl: | 30 Zähnezahl | Schrägungswinkel: | 4°40 ° | dA +- 0,2: | 83,0 mm | max. Drehmoment: | 77 Nm | Wirkungsgrad: | 0,40 Eta | Gewicht: | 640 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schneckenradsatz Modul 1,0, Schneckenradsatz Modul 1,25, Schneckenradsatz Modul 1,4, Schneckenradsatz Modul 1,5, Schneckenradsatz Modul 3,0, Schneckenzahnrad, schneckenräder 30 zähne, Zähne, Schneckenräder, Präzisions-Schneckenrad, Präzisionsradsätzen, Achsabstand |
|  |  |
| |