Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32248000 Präz.-Schnecke A=40 i=80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-32248000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     32248000
EAN/GTIN:
     4067201085393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlschnecke
Präzisions-Schnecke
hohlschnecke mädler
hohlschnecke


Werkstoff: 11SMnPb37 (1.0715), rissgeprüft, einsatzgehärtet
HV620-700, geschliffen. Eingriffswinkel 15°. Bitte beachten:
Diese Schnecken können nur mit Rädern des gleichen Achsabstandes und mit
dem gleichen Übersetzungsverhältnis zum Satz kombiniert werden. Für den
Getriebebau ist nur die Stiftlochbohrung zu erweitern. Daher schnelle
Montage möglich. Die Werte für den Wirkungsgrad sind Richtwerte, da
Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau den Wirkungsgrad zusätzlich
zum Steigungswinkel beeinflussen.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
80 : 1 i
Modul:
0,75 Modul
Gangzahl:
1 Gangzahl
Steigungswinkel:
2°10 °
da:
21,40 mm
Wirkungsgrad:
0,28 Eta
Gewicht:
45 g
Weitere Suchbegriffe: hohlschnecke modul 0,75, centre distance, 40mm, Präzisionsschneckenradsatz, worm, center distance, precision worm, Schnecke, Schnecken, Achsabstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
60
Frei Haus
ab € 26,02*
€ 65,17*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 70,54*
€ 90,61*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.