Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32141700 Präz.-Schnecke A=33 i=17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-32141700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     32141700
EAN/GTIN:
     4067201090229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlschnecke
Präzisions-Schnecke
hohlschnecke mädler
hohlschnecke


Werkstoff: 11SMnPb37 (1.0715), rissgeprüft, einsatzgehärtet
HV620-700, geschliffen. Eingriffswinkel 15°. Bitte beachten:
Diese Schnecken können nur mit Rädern des gleichen Achsabstandes und mit
dem gleichen Übersetzungsverhältnis zum Satz kombiniert werden. Für den
Getriebebau ist nur die Stiftlochbohrung zu erweitern. Daher schnelle
Montage möglich. Die Werte für den Wirkungsgrad sind Richtwerte, da
Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau den Wirkungsgrad zusätzlich
zum Steigungswinkel beeinflussen.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
17 : 1 i
Modul:
1,4 Modul
Gangzahl:
2 Gangzahl
Steigungswinkel:
9°03 °
da:
20,60 mm
Wirkungsgrad:
0,61 Eta
Gewicht:
41 g
Weitere Suchbegriffe: Schnecken, centre distance, 33mm, Schnecke, worm, Achsabstand, Präzisionsschneckenradsatz, center distance, precision worm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.