| |
|
| Artikel-Nr.: 183-32137500 Herst.-Nr.: 32137500 EAN/GTIN: 4067201080572 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So. Eingriffswinkel 15°. Bitte beachten: Diese Räder können nur mit Schnecken des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis zum Satz kombiniert werden. Bitte beachten: Passfedernut nicht nach DIN 6885. Für den Getriebebau ohne Nacharbeit zu verwenden. Das angegebene Abriebsmoment gilt für eine Eingangsdrehzahl (an der Schneckenwelle) von 2800/min. Die Werte für den Wirkungsgrad sind Richtwerte, da Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau den Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel beeinflussen.
Weitere Informationen: | | Übersetzung: | 75 : 1 i | Modul: | 0,6 Modul | Zähnezahl: | 75 Zähnezahl | Schrägungswinkel: | 1°41 ° | dA: | 48,0 mm | max. Drehmoment: | 9,0 Nm | Gewicht: | 183 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mädler schneckenräder, Schneckenräder, Präzisions-Schneckenrad, Präzisionsschneckenradsatz, precision worm gear, centre distance, center distance, Achsabstand, worm gear, 33mm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | | | € 10,00* | ab € 27,54* | € 62,46* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 68,16* | € 87,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|