|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 183-32061000 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Werkstoff: Sonder-Messing CuZn40Al2/So.
Eingriffswinkel 15°.
Bitte beachten: Diese Räder können nur mit Schnecken des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis zum Satz kombiniert werden.
Bitte beachten: Passfedernut nicht nach DIN 6885.
Für den Getriebebau ist nur die Stiftlochbohrung zu erweitern. Daher schnelle Montage möglich.
Das angegebene Abriebsmoment gilt für eine Eingangsdrehzahl (an der Schneckenwelle) von 2800/min. Die Werte für den Wirkungsgrad sind Richtwerte, da Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau den Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel beeinflussen.
Weitere Informationen:  |  | Übersetzung: | 10 : 1 i | Modul: | 1,5 Modul | Zähnezahl: | 20 Zähnezahl | Schrägungswinkel: | 08°48 ° | dA: | 34,4 mm | max. Drehmoment: | 5,9 Nm | Wirkungsgrad: | 0,50 Eta | Gewicht: | 80 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schneckenradsatz Modul 0,8, Schneckenradsatz Modul 0,9, Schneckenradsatz Modul 1,0, Schneckenradsatz Modul 1,4, Schneckenradsatz Modul 1,5, Schneckenradsatz Modul 1,9, Schneckenwelle Modul 1,4, Schneckenwelle Modul 1,9, Schneckenzahnrad, schneckenrad 20 zähne, schneckenrad modul 1,5 messing, Präzisionsradsätzen, Präzisions-Schneckenrad, Zähne, Achsabstand, Schneckenräder |
|  |  |
| |