Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

31000100 Schneckenwelle Mod 3,0 1gängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-31000100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     31000100
EAN/GTIN:
     4067201086024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenwelle
schneckenwelle modul 3,0
schneckenwelle
schneckenwelle 1-gängig
Werkstoff: Stahl C45.

Diese Schneckenwellen können mit den verschiedenen
eingängigen Standard-Schneckenrädern kombiniert werden.
Dabei muss jeweils der Modul übereinstimmen. Durch die
unterschiedlichen Schneckenräder können verschiedene
Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert
werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite der Schneckenräder).

Eingriffswinkel 20° .

Weitere Informationen:
Modul:
3 Modul
d:
38 mm
da:
44 mm
ND+ 0,2 / +0,4:
30 mm
NL1:
130 mm
G:
46 mm
NL2:
90 mm
L:
266 mm
Gewicht:
1600 g
Weitere Suchbegriffe: eingängig, worm shafts, worm shaft, Schnecken, Schneckenwellen, worms
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
103
Frei Haus
ab € 67,48*
€ 99,12*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 106,34*
€ 136,59*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,14*
€ 112,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.