Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30120000 Schnecke Mod 1,5 2gängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-30120000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     30120000
EAN/GTIN:
     4067201071914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlschnecke
Präzisions-Schnecke
hohlschnecke mädler
hohlschnecke


Werkstoff: 11SMn30+C (1.0715), gefräst. Diese Hohlschnecken
können mit den verschiedenen zweigängigen Standard-Schneckenrädern mit
dem selben Modul kombiniert werden. Durch die unterschiedlichen
Schneckenräder können verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen
Achsabständen realisiert werden (siehe Auflistung auf der
PDF-Katalogseite der Schneckenräder).



Eingriffswinkel 20° .

Weitere Informationen:
Modul:
1,5 Modul
d:
25 mm
da:
28 mm
ND:
21 mm
NL:
10 mm
G:
40 mm
L:
50 mm
BH7:
8 mm
Gewicht:
160 g
Weitere Suchbegriffe: hohlschnecke modul 1,5, worms, hollow worms, zweigängig, Hohlschnecken, Schnecken
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
60
1
€ 10,00*
ab € 26,06*
€ 40,77*
6 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 44,11*
€ 56,30*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
30120100
ab € 24,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.