Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30060000 Schnecke Mod 1,0 1gängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-30060000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     30060000
EAN/GTIN:
     4067201097570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlschnecke
Präzisions-Schnecke
hohlschnecke mädler
hohlschnecke modul 1

Werkstoff: 11SMn30+C (1.0715), gefräst. Diese Hohlschnecken können mit den verschiedenen eingängigen Standard-Schneckenrädern mit dem selben Modul kombiniert werden. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite der Schneckenräder).

Weitere Informationen:
Modul:
1 Modul
d:
14 mm
da:
16 mm
ND:
11 mm
NL:
6 mm
G:
24 mm
L:
30 mm
BH7:
6 mm
Gewicht:
26 g
Weitere Suchbegriffe: hohlschnecke, Hohlschnecke Hohlschnecken Schnecken worms
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
426
1
€ 10,00*
ab € 10,78*
€ 17,47*
8 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 18,84*
€ 24,08*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
30060100
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.