Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30020000 Schnecke Mod.0,5 2gängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-30020000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     30020000
EAN/GTIN:
     4067201082484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlschnecke
Präzisions-Schnecke
hohlschnecke mädler
hohlschnecke


Werkstoff: 11SMn30+C (1.0715), gefräst. Diese Hohlschnecken
können mit den verschiedenen zweigängigen Standard-Schneckenrädern mit
dem selben Modul kombiniert werden. Durch die unterschiedlichen
Schneckenräder können verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen
Achsabständen realisiert werden (siehe Auflistung auf der
PDF-Katalogseite der Schneckenräder).



Eingriffswinkel 20° .

Weitere Informationen:
Modul:
0,5 Modul
d:
7 mm
da:
8 mm
ND:
5,5 mm
NL:
4 mm
G:
12 mm
L:
16 mm
BH7:
3 mm
Gewicht:
4 g
Weitere Suchbegriffe: hohlschnecke modul 0,5, Schnecken, Hohlschnecken, zweigängig, worms, hollow worms
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
196
1
€ 10,00*
ab € 7,93*
€ 20,67*
10 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 22,30*
€ 28,86*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.