Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30000100 Schneckenwelle Mod. 0,5 1gängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-30000100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     30000100
EAN/GTIN:
     4067201096153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenwelle
schneckenwelle 1-gängig
schneckenwelle
mädler schneckenwelle


Werkstoff: 11SMn30+C (1.0715). Diese Schneckenwellen können mit
den verschiedenen eingängigen Standard-Schneckenrädern kombiniert
werden. Dabei muss jeweils der Modul übereinstimmen. Durch die
unterschiedlichen Schneckenräder können verschiedene Übersetzungen bei
verschiedenen Achsabständen realisiert werden (siehe Auflistung auf der
PDF-Katalogseite der Schneckenräder).



Eingriffswinkel 20° .

Weitere Informationen:
Modul:
0,5 Modul
d:
7 mm
da:
8 mm
ND+ 0,2 / +0,4:
5,5 mm
NL1:
18 mm
G:
12 mm
NL2:
10 mm
L:
40 mm
Gewicht:
9 g
Weitere Suchbegriffe: worm shafts, worm shaft, worms, Schneckenwellen, eingängig, Schnecken
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
140
1
€ 10,00*
ab € 6,97*
€ 14,80*
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 16,02*
€ 20,67*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.