Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29309000 Stirnzahnrad POM Mod. 1 Zz= 90 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-29309000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     29309000
EAN/GTIN:
     4067201082965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad 90 zähne modul 1

Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur.

Verzahnungsqualität 10d DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.

Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C.
Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe .

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
90 Zähnezahl
b:
10 mm
da:
92 mm
d:
90 mm
NL:
10 mm
ND:
50 mm
BJS10:
10 mm
zul. MD:
4,47 Nm
Gewicht:
113,1 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, module 1, Delrin, spur gear, plastic, Modul 1, Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28309000
ab € 4,55*
Zubehör
Mädler
29311090
ab € 17,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.