Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29308000 Stirnzahnrad POM Mod. 1 Zz= 80 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-29308000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     29308000
EAN/GTIN:
     4067201082743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
pom stirnrad modul 1.0

Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur.

Verzahnungsqualität 10d DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.

Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C.
Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe .

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
80 Zähnezahl
b:
10 mm
da:
82 mm
d:
80 mm
NL:
10 mm
ND:
50 mm
BJS10:
10 mm
zul. MD:
3,97 Nm
Gewicht:
94,7 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, spur gear, Delrin, Modul 1, plastic, module 1, Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28308000
ab € 4,14*
Zubehör
Mädler
29311080
ab € 14,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.