Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29306400 Stirnzahnrad POM Mod. 1 Zz= 64 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-29306400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     29306400
EAN/GTIN:
     4067201082774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
pom stirnzahnrad modul 1 bohrung 6m...

Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur.

Verzahnungsqualität 10d DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.

Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C.
Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe .

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
64 Zähnezahl
b:
10 mm
da:
66 mm
d:
64 mm
NL:
10 mm
ND:
25 mm
BJS10:
6 mm
zul. MD:
3,16 Nm
Gewicht:
51,1 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, spur gear, Delrin, Kunststoff, Modul 1, plastic, module 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
80
€ 10,00*
ab € 9,99*
€ 23,12*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 25,08*
€ 45,16*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28306400
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.