Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29304500 Stirnzahnrad POM Mod. 1 Zz= 45 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-29304500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     29304500
EAN/GTIN:
     4067201081494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
pom stirnzahnrad modul 1 bohrung 6m...

Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur.

Verzahnungsqualität 10d DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.

Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C.
Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe .

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
45 Zähnezahl
b:
10 mm
da:
47 mm
d:
45 mm
NL:
8 mm
ND:
18 mm
BJS10:
6 mm
zul. MD:
1,96 Nm
Gewicht:
24,0 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, spur gear, Delrin, module 1, Kunststoff, plastic, Modul 1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
812
1
€ 10,00*
ab € 6,34*
€ 12,78*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 14,27*
€ 22,95*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28304500
ab € 2,56*
Zubehör
Mädler
29311045
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.