|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 183-26901200 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401). 20 ° schräg verzahnt, wahlweise rechts oder links steigend. Eingriffswinkel 20°. Schrägverzahnte Stirnzahnräder stehen grundsätzlich in Rechts/Linkspaarung miteinander im Eingriff. Foto und Zeichnung: linkssteigend. Die rechtssteigenden Zahnräder sind verwendbar mit der linkssteigenden Zahnstange Art. 26960100.
Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | rechts Ausführung | Zähnezahl: | 12 Zähnezahl | b: | 5 mm | da: | 4,4 mm | d: | 3,83 mm | Nl: | 4 mm | ND: | 3 mm | Vorbohrung BH7: | 2,0 mm | zul. MD: | 0,7 Ncm | Gewicht: | 0,5 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: stirnrad messing, z12 stirnrad, Messing, 5mm, Zahnräder, Zähne, MS58, schräg, verzahnt, Zahnbreite, Modul |
|  |  |
| |