Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26345500 Internal gear MS58 Mod.1,0 Zz= 55 Zb=8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-26345500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     26345500
EAN/GTIN:
     4067201071228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenzahnkranz
innenzahnkranz modul 1 messing
innenzahnkranz modul 1
innenzahnkranz mädler

Werkstoff: Messing Ms58. Ab Ø125mm aus Bronze (2.1076).
Verzahnungsqualität: 8, Verzahnung gestoßen. Eingriffswinkel 20 ° . Außen-Ø Toleranz DIN ISO 2768 mittel.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
55 Zähnezahl
b:
8 mm
d:
55 mm
di:
53 mm
DA:
80 mm
Werkstoff:
Messing Ms58 Werkstoff
Gewicht:
174 g
Weitere Suchbegriffe: inner gear, Innenzahnkränze, module 1.0, inner gears, Modul 1,0
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
28
1
€ 10,00*
ab € 29,36*
€ 50,34*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 54,57*
€ 83,11*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.