Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26312000 Stirnzahnrad MS58 Mod.1,0 Zz=120 Zb=6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-26312000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     26312000
EAN/GTIN:
     4067201062226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 1,0 120 zähne za...

Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20°.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
120 Zähnezahl
b:
6,5 mm
da:
122 mm
d:
120 mm
NL:
12 mm
ND:
50 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
1190,0 Ncm
Gewicht:
806,5 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Messing, spur gear, brass, Ms58, Zahnräder, module 1, Modul 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 45,02*
€ 62,48*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 67,72*
€ 105,26*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.