Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26302000 Stirnzahnrad MS58 Mod.1,0 Zz=20 Zb=6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-26302000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     26302000
EAN/GTIN:
     4067201078975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 1 20 zähne messi...

Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20°.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
20 Zähnezahl
b:
6,5 mm
da:
22 mm
d:
20 mm
NL:
6 mm
ND:
15 mm
BH7:
5 mm
zul. MD:
17,8 Ncm
Gewicht:
23,3 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, spur gear, Modul 1, Messing, Ms58, module 1, Zahnräder, brass
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
656
1
€ 10,00*
ab € 4,26*
€ 6,30*
9 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 7,36*
€ 11,28*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.