Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26244500 Internal gear MS58 Mod.0,7 Zz= 45 Zb=6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-26244500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     26244500
EAN/GTIN:
     4067201088981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenzahnkranz
innenzahnkranz mädler
innenzahnkranz
innenzahnkranz modul 0,7

Werkstoff: Messing Ms58
Verzahnungsqualität: 8, Verzahnung gestoßen. Eingriffswinkel 20 ° . Außen-Ø Toleranz DIN ISO 2768 mittel.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
45 Zähnezahl
b:
6 mm
d:
31,5 mm
di:
30,1 mm
DA:
50 mm
Werkstoff:
Messing Ms58 Werkstoff
Gewicht:
58 g
Weitere Suchbegriffe: inner gears, Innenzahnkränze, module 0.7, inner gear, Modul 0,7
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
45
1
€ 10,00*
ab € 19,56*
€ 33,55*
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 36,77*
€ 55,94*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.