Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26149000 Internal gear MS58 Mod.0,5 Zz= 90 Zb= 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-26149000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     26149000
EAN/GTIN:
     4067201070344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenzahnkranz
innenzahnkranz mädler
innenzahnkranz
innenzahnkranz modul 0,5

Werkstoff: Messing Ms58
Verzahnungsqualität: 8, Verzahnung gestoßen. Eingriffswinkel 20 ° . Außen-Ø Toleranz DIN ISO 2768 mittel.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
90 Zähnezahl
b:
4 mm
d:
45,0 mm
di:
44,0 mm
DA:
70 mm
Werkstoff:
Messing Ms58 Werkstoff
Gewicht:
74 g
Weitere Suchbegriffe: Modul 0,5, module 0.5, inner gear, Innenzahnkränze, inner gears
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
103
€ 10,00*
ab € 39,88*
€ 62,94*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 68,45*
€ 104,78*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.