Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26145000 Internal gear MS58 Mod.0,5 Zz= 50 Zb= 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-26145000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     26145000
EAN/GTIN:
     4067201086055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenzahnkranz
innenzahnkranz mädler
innenzahnkranz
innenzahnkranz modul 0,5

Werkstoff: Messing Ms58
Verzahnungsqualität: 8, Verzahnung gestoßen. Eingriffswinkel 20 ° . Außen-Ø Toleranz DIN ISO 2768 mittel.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
50 Zähnezahl
b:
4 mm
d:
25,0 mm
di:
24,0 mm
DA:
45 mm
Werkstoff:
Messing Ms58 Werkstoff
Gewicht:
37 g
Weitere Suchbegriffe: Innenzahnkränze, module 0.5, Modul 0,5, inner gear, inner gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,07*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.