Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26102000 Stirnzahnrad MS58 Mod.0,5 Zz=20 Zb= 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-26102000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     26102000
EAN/GTIN:
     4067201081050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul0,5 bohrung 2mm 20 zä...

Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20°.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
20 Zähnezahl
b:
2 mm
da:
11,0 mm
d:
10,0 mm
NL:
4 mm
ND:
8 mm
BH7:
2 mm
zul. MD:
1,20 Ncm
Gewicht:
2,8 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul0,5 bohrung 2mm, Ms58, Messing, brass, module 0.5, Zahnräder, spur gear, Modul 0,5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1314
1
€ 10,00*
ab € 2,21*
€ 4,13*
9 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 4,82*
€ 8,14*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.