Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25501845 Präz.-Stirnzahnrad Mod.5,0 Zz=18 B=45H6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-25501845
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     25501845
EAN/GTIN:
     4067201069256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad schräg verzahnt modul 5
Werkstoff: Stahl 16MnCr5.

Verzahnungsqualität 7e25 Schräg verzahnt, linkssteigend 19 ° 31' 42´´. Einsatzgehärtet ca. 60 HRC.
Passfedernuten nach DIN 6885/1, Toleranz P9.
Verzahnungen, Bohrungen und Planseiten geschliffen.

Die Drehmomentangabe (zul. MD) ist bezogen auf die Verzahnung.
Die übertragbaren Drehmomente von Welle und Passfederverbindung sind kundenseitig zu prüfen.

Passende Zahnstangen (schrägverzahnt rechtssteigend, Modul 5)
sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
18 Zähnezahl
b:
50 mm
Typ:
2 Typ
d:
95,49 mm
da:
105,5 mm
BH6:
45 mm
ND:
68 mm
L:
85 mm
u:
14 mm
t:
48,8 mm
zul. MD:
1575 Nm
Gewicht:
2,7 Gewicht
Weitere Suchbegriffe: stirnrad schräg verzahnt, stirnrad modul 5, 16MnCr5, einsatzgehärtet, Zahnräder, ground, 75H6, Modul 5, Zähne, spur gear, hardened, geschliffen, 55H6, 45H6, Stahl, Bohrung, precision gear, module 5, Präzisions-Stirnzahnrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,79*
€ 460,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,42*
€ 446,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,04*
€ 433,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.