Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Präzisions-Zahnstange aus 16MnCr5 Modul 2 1000mm lang gehärtet und allseitig geschliffen schräg verzahnt 19°31''42 rechtssteigend ohne Bohrungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-25160500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange modul 2 länge 1000mm
zahnstange modul 2
schrägverzahnte zahnstange
Werkstoff: 16MnCr5, Werkstoff-Nr. 1.7131.
eingesetzt und Verzahnung induktiv gehärtet auf ca. 60 HRC.
Verzahnung nach dem Härten geschliffen.
Da nur die Verzahnung induktiv gehärtet wird, ist ein nachträgliches
Bohren und Verstiften problemlos möglich.

Verzahnungsqualität 6h25.
Schräg verzahnt, rechtssteigend 19 ° 31' 42`

Ausführung: Wahlweise ohne oder mit Befestigungsbohrungen.

Für fortlaufende Montage. Die Montagehilfe Art. 25160000 (linkssteigend,
Länge ca. 200mm) muss bei Bedarf separat bestellt werden.

Dazu passsen sind Präzisions-Stirnzahnräder in linkssteigend erhältlich.

1 ) GTf/300 = Gesamt-Teilungsfehler (max. zulässige Abweichung
bezogen auf 300 mm).
* Umfangskraft am Zahn, ermittelt für z > 20. Bei kleineren Zähnezahlen
muss die Umfangskraft um 10% reduziert werden.
Weitere Informationen:
L1:
1000 mm
Ausführung:
ohne Bohrungen Ausführung
L2:
8,5 mm
Zähnezahl:
150 Zähnezahl
b:
24 mm
hk:
24 mm
h0:
22 mm
f:
2 mm
a:
- mm
l:
- mm
Anz. Bohr.:
- Anz. Bohr.
h:
- mm
d1:
- mm
d2:
- mm
t:
- mm
a1:
- mm
l1:
- mm
d3:
- mm
GTf / 300*:
0,022 mm
Fu**:
8500 N
Gewicht:
4,10 Gewicht
Weitere Suchbegriffe: allseitig, gehärtet, geschliffen, lang, Zahnstangen, 16MnCr5, 500mm, 19°31'42", Stahl, Präzisions-Zahnstange, Montagestück, Modul, linkssteigend, 1000mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,50*
€ 300,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,72*
€ 281,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,93*
€ 262,91
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG