Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24411048 Stirnzahnrad Stahl Mod.4,0 Zz=48 Zb=40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24411048
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24411048
EAN/GTIN:
     4067201081562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 4 c45

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
48 Zähnezahl
b:
40 mm
da:
200 mm
d:
192 mm
BH7:
25 mm
zul. MD:
638 Nm
Gewicht:
8,87 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 4, stirnrad, Modul, steel, Zähne, gerade, gear, spur gear, verzahnt, Nabe, Zahnbreite, Zahnräder, Stahl, C45
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
8
Frei Haus
ab € 68,50*
€ 73,39*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 79,70*
€ 122,49*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.