Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Zahnstange aus Stahl Modul 2,5 Zahnbreite 25mm Höhe 25mm Länge 1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24260700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24260700
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
Zahnstange Modul 2,5
mädler zahnstange
zahnstange c45

Werkstoff: Sonderbehandelter Blankstahl C45KG
Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3962, 3967, 3968. Eingriffswinkel 20 °. Querschnittstoleranz h11 = -1/10 bis 2/10, je nach Größe.

Alle Zahnstangen ab Modul 2, ausgenommen Nennlängen 500 mm, sind für eine fortlaufende Verzahnung abgelängt. Die Zahnstangen sind nicht anstoßverzahnt, so dass bei der Montage kleine Zwischenräume entstehen, die jedoch für das Abrollen der Zahnräder ohne Bedeutung sind.

Verzahnt mit Bezugsprofil (BP) II nach DIN 867/DIN 3972. Längskanten gerundet an Vierkant 15 bis 60 mm. Längskanten gefast an Vierkant 80 mm.

* Werkstoff: Keilstahl
** Werkstoff: St37K

Weitere Informationen:
Modul:
2,5 Modul
b:
25 mm
ha:
25 mm
Nennlänge L:
1500 mm
Fertigmaß:
1507,5 - 1,0 mm
h0:
22,50 mm
Werkstoff:
C45KG Werkstoff
Gewicht:
6,46 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnstange b 25, Modul, Zahnstangen, mm, Zahnbreite, Zahnbr., Höhe, Länge, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG