Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24111127 Stirnzahnrad Stahl Mod.2,0 Zz=127 Zb=20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24111127
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24111127
EAN/GTIN:
     4067201078678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 2

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
127 Zähnezahl
b:
20 mm
da:
258 mm
d:
254 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
235 Nm
Gewicht:
7890 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, C45, Zahnbreite, gear, verzahnt, Zahnräder, spur gear, steel, Stahl, Modul, gerade, Nabe, Zähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,67*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.