Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23803000 Stirnzahnrad Stahl Mod.8,0 Zz=30 Zb=65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23803000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23803000
EAN/GTIN:
     4067201078227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 8


Zahnbreite 65 mm, mit einseitiger Nabe, gerade verzahnt






Werkstoff: C45.






Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20°.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
b:
65 mm
da:
256 mm
d:
240 mm
NL:
30 mm
ND:
150 mm
BH7:
30 mm
zul. MD:
1834 Nm
Gewicht:
26,6 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad c45, Zahnräder, steel, C45, Zahnbreite, Stahl, Modul, Zähne, einseitiger, spur gear, gear, Nabe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
19
Frei Haus
ab € 175,79*
€ 188,34*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,86*
€ 413,83*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,34*
€ 224,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,06*
€ 216,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,79*
€ 209,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.