Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23611025 Stirnzahnrad Stahl Mod.6,0 Zz=25 Zb=60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23611025
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23611025
EAN/GTIN:
     4067201061335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 6 25 zähne zahnbreit...

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
25 Zähnezahl
b:
60 mm
da:
162 mm
d:
150 mm
NL:
20 mm
ND:
110 mm
BH7:
25 mm
zul. MD:
500 Nm
Gewicht:
8,42 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad c45, gerade, Stahl, C45, steel, verzahnt, gear, Zahnbreite, Nabe, spur gear, Zähne, Zahnräder, Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
11
Frei Haus
ab € 85,88*
€ 125,93*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,41*
€ 197,58*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,93*
€ 149,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,62*
€ 142,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23688125
ab € 114,96*
Zubehör
Mädler
24611025
ab € 80,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.