Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23511014 Stirnzahnrad Stahl Mod.5,0 Zz=14 Zb=50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23511014
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23511014
EAN/GTIN:
     4067201088172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 5 14 zähne

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
14 Zähnezahl
b:
50 mm
da:
80 mm
d:
70 mm
NL:
25 mm
ND:
55 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
71 Nm
Gewicht:
1,76 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 5, stirnrad, spur gear, gerade, Nabe, verzahnt, gear, C45, steel, Stahl, Modul, Zähne, Zahnbreite, Zahnräder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
36
€ 10,00*
ab € 41,01*
€ 59,56*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 65,13*
€ 100,06*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.