Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23511013 Stirnzahnrad Stahl Mod.5,0 Zz=13 Zb=50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23511013
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23511013
EAN/GTIN:
     4067201077367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 5,0 zahnbreite 5...

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
13 Zähnezahl
b:
50 mm
da:
75 mm
d:
65 mm
NL:
25 mm
ND:
50 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
64 Nm
Gewicht:
1,47 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 5, stirnrad, gear, Stahl, verzahnt, C45, Nabe, steel, gerade, Zähne, Zahnräder, Modul, Zahnbreite, spur gear
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
26
€ 10,00*
ab € 39,23*
€ 57,56*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 62,45*
€ 97,06*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.