Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22844000 Innenzahnkranz C45 Mod.1,5 Zz= 40 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22844000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22844000
EAN/GTIN:
     4067201077855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenzahnkranz
innenzahnkranz mädler
innenzahnkranz
innenzahnkranz modul 1,5

Werkstoff: Stahl C45
Verzahnungsqualität: 8, Verzahnung gestoßen. Eingriffswinkel 20 ° . Außen-Ø Toleranz DIN ISO 2768 mittel.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
b:
15 mm
d:
60,0 mm
di:
57,0 mm
DA:
90 mm
Werkstoff:
C45 Werkstoff
Gewicht:
413 g
Weitere Suchbegriffe: inner gears, module 1.5, Innenzahnkränze, Modul 1,5, inner gear
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
27
Frei Haus
ab € 78,16*
€ 118,52*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,98*
€ 186,30*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,60*
€ 124,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.