Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22842500 Innenzahnkranz C45 Mod.1,5 Zz= 25 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22842500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22842500
EAN/GTIN:
     4067201071969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenzahnkranz
innenzahnkranz mädler
innenzahnkranz
innenzahnkranz modul 1,5

Werkstoff: Stahl C45
Verzahnungsqualität: 8, Verzahnung gestoßen. Eingriffswinkel 20 ° . Außen-Ø Toleranz DIN ISO 2768 mittel.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
25 Zähnezahl
b:
15 mm
d:
37,5 mm
di:
34,5 mm
DA:
70 mm
Werkstoff:
C45 Werkstoff
Gewicht:
320 g
Weitere Suchbegriffe: module 1.5, Modul 1,5, Innenzahnkränze, inner gear, inner gears
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
18
Frei Haus
ab € 68,23*
€ 126,30*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,15*
€ 198,03*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,30*
€ 150,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,85*
€ 141,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,43*
€ 132,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.