Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22811605 Zahnstange Stahl Mod.1,5 15x15x1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22811605
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22811605
EAN/GTIN:
     4067201060703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange c45kg modul 1,5
zahnstange
zahnstange modul 1,5

Werkstoff: Stahl C45, brüniert.
Verzahnungsqualität 9. Eingriffswinkel 20 °. Ab Modul 2,5 für fortlaufende Montage abgelängt.

Weitere Informationen:
Modul:
1,5 Modul
b:
15 mm
ha:
15 mm]
h0:
13,5 mm
Nennlänge L:
1000 mm
Ist-Länge:
- mm
Gewicht:
1,54 kg
Weitere Suchbegriffe: rack, Zahnbreite, Zahnstangen, gear rack
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
79
1
€ 10,00*
ab € 31,25*
€ 33,84*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 36,78*
€ 56,43*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
22811609
ab € 62,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.