Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22778000 Sperrad Tlg.4,71 80 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22778000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22778000
EAN/GTIN:
     4067201054177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sperr-Rad
Sperrrad


Werkstoff: Stahl. Bis ø, 80mm: C45Pb+C, darüber C45. Zur
Verwendung mit Mädler-Sperrklinken. Spitzenwinkel 60°. 3 Breiten und
zwei Teilungen zur Auswahl. Bohrungstoleranz H7.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
80 Zähnezahl
b:
6 mm
Teilung:
4,71 mm
da:
120 mm
B:
20 mm
Gewicht:
494 g
Werkstoff:
C45 Werkstoff
Weitere Suchbegriffe: Klinkenrad, Sperrräder, Sperräder, ratched wheel, Sperrad, ratched wheels, Sperr-Räder, Klinkenräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
110
1
€ 10,00*
ab € 22,91*
€ 48,07*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 52,32*
€ 78,33*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.