Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22774000 Sperrad Tlg.4,71 40 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22774000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22774000
EAN/GTIN:
     4067201047469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sperr-Rad
Sperrrad


Werkstoff: Stahl. Bis ø, 80mm: C45Pb+C, darüber C45. Zur
Verwendung mit Mädler-Sperrklinken. Spitzenwinkel 60°. 3 Breiten und
zwei Teilungen zur Auswahl. Bohrungstoleranz H7.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
b:
6 mm
Teilung:
4,71 mm
da:
60 mm
B:
12 mm
Gewicht:
116 g
Werkstoff:
C45Pb Werkstoff
Weitere Suchbegriffe: Klinkenrad, Sperrräder, ratched wheel, Klinkenräder, ratched wheels, Sperrad, Sperr-Räder, Sperräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 12,16*
€ 29,48*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 32,06*
€ 49,63*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.