Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22771000 Sperrad Tlg.4,71 100 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22771000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22771000
EAN/GTIN:
     4067201047438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sperr-Rad
Sperrrad


Werkstoff: Stahl. Bis ø, 80mm: C45Pb+C, darüber C45. Zur
Verwendung mit Mädler-Sperrklinken. Spitzenwinkel 60°. 3 Breiten und
zwei Teilungen zur Auswahl. Bohrungstoleranz H7.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
100 Zähnezahl
b:
6 mm
Teilung:
4,71 mm
da:
150 mm
B:
20 mm
Gewicht:
781 g
Werkstoff:
C45 Werkstoff
Weitere Suchbegriffe: Sperrräder, Klinkenräder, Sperr-Räder, ratched wheels, ratched wheel, Klinkenrad, Sperräder, Sperrad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
49
Frei Haus
ab € 32,69*
€ 69,32*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 75,31*
€ 115,02*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.