|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 183-22760500 Herst.-Nr.: 22760500 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Werkstoff: Sonderbehandelter Blankstahl C45KG Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3962, 3967, 3968. Eingriffswinkel 20 °. Querschnittstoleranz h11 = -1/10 bis 2/10, je nach Größe. Alle Zahnstangen ab Modul 2, ausgenommen Nennlängen 500 mm, sind für eine fortlaufende Verzahnung abgelängt. Die Zahnstangen sind nicht anstoßverzahnt, so dass bei der Montage kleine Zwischenräume entstehen, die jedoch für das Abrollen der Zahnräder ohne Bedeutung sind. Verzahnt mit Bezugsprofil (BP) II nach DIN 867/DIN 3972. Längskanten gerundet an Vierkant 15 bis 60 mm. Längskanten gefast an Vierkant 80 mm. * Werkstoff: Keilstahl ** Werkstoff: St37K Weitere Informationen:  |  | Modul: | 1,5 Modul | b: | 10 mm | ha: | 10 mm | Nennlänge L: | 1000 mm | Fertigmaß: | - mm | h0: | 8,50 mm | Werkstoff: | C45KG Werkstoff | Gewicht: | 0,63 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stahl, mm, Zahnstangen, Zahnbreite, Modul, Länge, Höhe, Zahnbr. |
|  |  |
| |