Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22443000 Innenzahnkranz C45 Mod.1,0 Zz= 30 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22443000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22443000
EAN/GTIN:
     4067201056157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenzahnkranz
innenzahnkranz c45 modul 1
innenzahnkranz modul 1
innenzahnkranz mädler

Werkstoff: Stahl C45
Verzahnungsqualität: 8, Verzahnung gestoßen. Eingriffswinkel 20 ° . Außen-Ø Toleranz DIN ISO 2768 mittel.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
b:
10 mm
d:
30 mm
di:
28 mm
DA:
55 mm
Werkstoff:
C45 Werkstoff
Gewicht:
128 g
Weitere Suchbegriffe: inner gears, module 1.0, Modul 1,0, inner gear, Innenzahnkränze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,67*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.