Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22411612 Zahnstange Stahl Mod.1,0 15x15x1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22411612
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22411612
EAN/GTIN:
     4067201055174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange modul 1 zahnbreite 15mm
zahnstange modul 1,0
zahnstange

Werkstoff: Stahl C45, brüniert.
Verzahnungsqualität 9. Eingriffswinkel 20 °. Ab Modul 2,5 für fortlaufende Montage abgelängt.

Weitere Informationen:
Modul:
1 Modul
b:
15 mm
ha:
15 mm]
h0:
14,0 mm
Nennlänge L:
1000 mm
Ist-Länge:
- mm
Gewicht:
1,61 kg
Weitere Suchbegriffe: gear rack, Zahnstangen, Zahnbreite, rack
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
82
1
€ 10,00*
ab € 18,29*
€ 30,55*
7 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 33,34*
€ 51,18*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
22411619
ab € 41,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.