Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22404200 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 Zz=42 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22404200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22404200
EAN/GTIN:
     4067201064015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1 bohrung8mm

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
42 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
44 mm
d:
42 mm
BH7:
8 mm
zul. MD:
3,65 Nm
Gewicht:
101 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Nabe, Zahnbreite, spur gear, Zähne, Modul, verzahnt, gear, C45, gerade, steel, Zahnräder, Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
372
1
€ 10,00*
ab € 6,11*
€ 12,75*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 14,30*
€ 22,92*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21404200
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.