Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22403800 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 Zz=38 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22403800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22403800
EAN/GTIN:
     4067201069485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul1 38 zähne

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
38 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
40 mm
d:
38 mm
BH7:
8 mm
zul. MD:
2,92 Nm
Gewicht:
82 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, spur gear, verzahnt, gear, Nabe, gerade, Modul, Stahl, Zahnbreite, C45, Zahnräder, steel, Zähne
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
266
1
€ 10,00*
ab € 5,90*
€ 12,39*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 13,91*
€ 22,30*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21403800
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.