Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22402400 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 Zz=24 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22402400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22402400
EAN/GTIN:
     4067201055839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 1,0 bohrung 6mm

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
24 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
26 mm
d:
24 mm
BH7:
6 mm
zul. MD:
1,03 Nm
Gewicht:
32 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, steel, gerade, spur gear, C45, gear, Zähne, Modul, verzahnt, Stahl, Nabe, Zahnbreite, Zahnräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
171
1
€ 10,00*
ab € 3,72*
€ 6,97*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 8,14*
€ 12,47*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21402400
ab € 4,40*
Zubehör
Mädler
22411024
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.