Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22378000 Sperrad Tlg.3,14mm 80 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22378000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22378000
EAN/GTIN:
     4067201056188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sperr-Rad
Sperrrad


Werkstoff: Stahl. Bis ø, 80mm: C45Pb+C, darüber C45. Zur
Verwendung mit Mädler-Sperrklinken. Spitzenwinkel 60°. 3 Breiten und
zwei Teilungen zur Auswahl. Bohrungstoleranz H7.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
80 Zähnezahl
b:
4 mm
Teilung:
3,14 mm
da:
80 mm
B:
15 mm
Gewicht:
145 g
Werkstoff:
C45Pb Werkstoff
Weitere Suchbegriffe: Sperrad, Klinkenrad, Klinkenräder, Sperr-Räder, ratched wheel, Sperrräder, Sperräder, ratched wheels
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
58
1
€ 10,00*
ab € 13,23*
€ 29,08*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 31,63*
€ 48,99*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.