Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22374000 Sperrad Tlg.3,14mm 40 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22374000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22374000
EAN/GTIN:
     4067201056164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sperr-Rad
Sperrrad


Werkstoff: Stahl. Bis ø, 80mm: C45Pb+C, darüber C45. Zur
Verwendung mit Mädler-Sperrklinken. Spitzenwinkel 60°. 3 Breiten und
zwei Teilungen zur Auswahl. Bohrungstoleranz H7.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
b:
4 mm
Teilung:
3,14 mm
da:
40 mm
B:
10 mm
Gewicht:
33 g
Werkstoff:
C45Pb Werkstoff
Weitere Suchbegriffe: Sperrräder, Sperräder, Sperr-Räder, Klinkenräder, ratched wheels, ratched wheel, Klinkenrad, Sperrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.