Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22372000 Sperrad Tlg.3,14mm 20 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22372000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22372000
EAN/GTIN:
     4067201054597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sperr-Rad
Sperrrad


Werkstoff: Stahl. Bis ø, 80mm: C45Pb+C, darüber C45. Zur
Verwendung mit Mädler-Sperrklinken. Spitzenwinkel 60°. 3 Breiten und
zwei Teilungen zur Auswahl. Bohrungstoleranz H7.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
20 Zähnezahl
b:
4 mm
Teilung:
3,14 mm
da:
20 mm
B:
6 mm
Gewicht:
7 g
Werkstoff:
C45Pb Werkstoff
Weitere Suchbegriffe: Klinkenräder, Sperr-Räder, ratched wheels, ratched wheel, Sperräder, Klinkenrad, Sperrad, Sperrräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.