Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21499120 Stirnzahnrad 1.4305 Mod. 1 ZZ=120 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21499120
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21499120
EAN/GTIN:
     4067201051657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 1,0 120 zähne


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
120 Zähnezahl
b:
10 mm
da:
122 mm
d:
120 mm
NL:
12 mm
ND:
60 mm
B H7:
12 mm
zul. MD:
21,5 Nm
Gewicht:
1125 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, spur gear, 1.4305, stainless, Zahnräder, Edelstahl, rostfrei, module 1, Zahnrad, Modul 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
3
Frei Haus
ab € 90,35*
€ 129,58*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,55*
€ 204,15*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,58*
€ 154,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,12*
€ 146,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,61*
€ 138,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 102,36*
€ 121,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 96,37*
€ 114,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.