Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21499080 Stirnzahnrad 1.4305 Mod. 1 ZZ=80 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21499080
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21499080
EAN/GTIN:
     4067201051312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1 zähnezahl 80


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
80 Zähnezahl
b:
10 mm
da:
82 mm
d:
80 mm
NL:
12 mm
ND:
50 mm
B H7:
10 mm
zul. MD:
7,82 Nm
Gewicht:
560 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, spur gear, Zahnrad, Modul 1, Edelstahl, rostfrei, 1.4305, module 1, Zahnräder, stainless
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
12
Frei Haus
ab € 47,19*
€ 70,56*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 91,97*
€ 117,61*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.