Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21499064 Stirnzahnrad 1.4305 Mod. 1 ZZ=64 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21499064
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21499064
EAN/GTIN:
     4067201051268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 1 bohrung 10mm


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
64 Zähnezahl
b:
10 mm
da:
66 mm
d:
64 mm
NL:
12 mm
ND:
40 mm
B H7:
10 mm
zul. MD:
4,69 Nm
Gewicht:
352 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Edelstahl, rostfrei, Zahnrad, stainless, Zahnräder, module 1, 1.4305, spur gear, Modul 1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
89
1
€ 10,00*
ab € 31,53*
€ 47,06*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 61,55*
€ 77,44*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.